text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 5X44 C 35° RSP


Objednací číslo 3F386974
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 11
Velikost závitu 5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 11
Velikost závitu 5
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 44
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F386974
EAN 4022835765059
UBB 500513398072
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 76505
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.