Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6V942385
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6V942385
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6V942385
EAN
4022835320128
UBB
500513429000
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
32012