Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2E435999
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2E435999
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.8
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2E435999
EAN
4022835317722
UBB
500513517374
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
31772