text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8


Objednací číslo 0H368884
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.8
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H368884
EAN 4022835320425
UBB 500513429349
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 32042
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.