Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8Q493544
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 5/16X24 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Q493544
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
17
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
17
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Q493544
EAN
4022835359661
UBB
500513521640
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
35966