text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 5/16X18 B


Objednací číslo 9F596461
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F596461
EAN 4022835359463
UBB 500513521079
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 35946
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.