Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7L873484
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 4X48 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7L873484
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
10
Velikost závitu
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
10
Velikost závitu
4
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
48
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7L873484
EAN
4022835765042
UBB
500513397819
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
76504