Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2K249701
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 4X40 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2K249701
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
10
Velikost závitu
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
10
Velikost závitu
4
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
40
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2K249701
EAN
4022835745044
UBB
500513396662
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
74504