Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5T236977
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5T236977
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
120
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
120
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5T236977
EAN
4022835320210
UBB
500513428432
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
32021