Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4P004020
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4P004020
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P004020
EAN
4022835355328
UBB
500513507961
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
35532