Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4K260815
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4K260815
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
7
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
7
Rozteč závitů (mm)
0.7
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4K260815
EAN
4022835327042
UBB
500513476852
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
32704