text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 B C 35° RSP


Objednací číslo 9K826478
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9K826478
EAN 4022835315711
UBB 500513517036
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 31571
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.