text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 2.1/2


Objednací číslo 3B098667
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3B098667
EAN 4022835325307
UBB 500513476696
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 32530
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.