text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 3/8X24


Objednací číslo 7L291517
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 18
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 18
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7L291517
EAN 4022835359678
UBB 500513521491
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 35967
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.