Závitníky strojní
Všechny kategorie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Řezání závitů
Závitníky strojní
1U420088
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 2X0.4 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1U420088
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.4
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1U420088
EAN
4022835375166
UBB
500513394352
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
37516