Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3D512328
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 2.5X0.45 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3D512328
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Rozteč závitů (mm)
0.45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Rozteč závitů (mm)
0.45
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3D512328
EAN
4022835375227
UBB
500513394196
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
37522