Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4I771890
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 12X28 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4I771890
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
16
Velikost závitu
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
16
Velikost závitu
12
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
28
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4I771890
EAN
4022835765127
UBB
500513397652
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
76512