Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9K523628
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 12X24 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9K523628
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
16
Velikost závitu
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
16
Velikost závitu
12
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9K523628
EAN
4022835745129
UBB
500513396415
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
74512