Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2D323308
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 10X32 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2D323308
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
15
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
15
Velikost závitu
10
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D323308
EAN
4022835765103
UBB
500513397405
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
76510