text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 10X24 B


Objednací číslo 2E675458
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 15
Velikost závitu 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 15
Velikost závitu 10
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E675458
EAN 4022835745105
UBB 500513396258
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 74510
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.