text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5


Objednací číslo 6E694288
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6E694288
EAN 4022835320159
UBB 500513426782
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 32015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.