text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5


Objednací číslo 2K112325
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K112325
EAN 4022835315759
UBB 500513516616
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 31575
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.