text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5


Objednací číslo 1L865268
D (mm)
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 10
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Basic material HSS-E
Značka Völkel
Velikost drážky 8.0
Montážní tloušťka 24
Celková délka 150
Velikost vřetene 10
HS kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Normy

DIN 371

Čísla materiálu

Objednací číslo 1L865268
EAN 4022835320357
UBB 500513426949
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 32035
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.