text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5 C 40° RSP


Objednací číslo 9G244286
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 1.5
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Yellow
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G244286
EAN 4022835365464
UBB 500513526854
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 36546
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.