Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0W818292
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 1.6X0.35
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0W818292
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
40
Průměr šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
40
Průměr šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.35
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0W818292
EAN
4022835375104
UBB
500513393024
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
37510