Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4L624029
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 1/4X28 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4L624029
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
17
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
17
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
28
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4L624029
EAN
4022835359654
UBB
500513521236
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
35965