text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 1/4X20


Article number 9F886716
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 17
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 17
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 9F886716
EAN 4022835359456
UBB 500513520659
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  35945
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.