Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1O105594
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A BSW 5/16 left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1O105594
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
20
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
20
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Levý závit
Ano
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1O105594
EAN
4022835702054
UBB
500699973987
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
70205