Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3D724453
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
Völkel Strojní závitník DIN 357 N/A HSS-E M5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3D724453
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
0.8
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3D724453
EAN
4022835371342
UBB
500690992457
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
37134