text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 357 N/A HSS-E M3


Objednací číslo 0M594575
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 2.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 2.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál HSS-E
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0M594575
EAN 4022835371267
UBB 500690992036
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 37126
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.