text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 357 N/A HSS-E M12


Artikelnummer 9D933175
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 1.75
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9D933175
EAN 4022835371502
UBB 500690993281
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 37150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.