Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3N797303
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
Völkel Strojní závitník DIN 352 N/A HSS-G 5/8X11 D
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3N797303
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
32
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
32
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3N797303
EAN
4022835633266
UBB
500513490200
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
63326