text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 352 N/A HSS-G 1.IN.X12 D


Objednací číslo 3W860589
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 40
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 40
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 12
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W860589
EAN 4022835643388
UBB 500513489491
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 64338
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.