Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8M317573
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
Völkel Strojní závitník DIN 352 N/A HSS-E M4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8M317573
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8M317573
EAN
4022835615309
UBB
500691043342
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
61530