text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 352 N/A HSS-E M3


Objednací číslo 4C434031
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 40
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 40
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C434031
EAN 4022835615262
UBB 500691043185
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 61526
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.