text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 352 N/A HSS-E M24


Objednací číslo 5N363964
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5N363964
EAN 4022835615743
UBB 500691045578
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 61574
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.