text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník DIN 352 N/A HSS-E M20


Objednací číslo 7I578601
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 40
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 40
Rozteč závitů (mm) 2.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I578601
EAN 4022835615668
UBB 500691045164
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 61566
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.