text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 352 N/A HSS-E M10


Article number 3F157245
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 3F157245
EAN 4022835615460
UBB 500691044175
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  61546
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.