text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník DIN 352 N/A HSS-E 6X1.0


Objednací číslo 0T073558
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0T073558
EAN 4022835617389
UBB 500513487586
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 61738
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.