Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0F988491
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
Völkel Strojní závitník DIN 352 N/A HSS-E 5X0.8 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
0F988491
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
48
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
48
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0F988491
EAN
4022835617341
UBB
500513487255
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
61734