text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 2181 N/A HSS-G 25X1.5 D


Objednací číslo 6N061243
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6N061243
EAN 4022835665083
UBB 500513485275
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 66508
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.