Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3N055383
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
Völkel Strojní závitník DIN 2181 N/A HSS-G 18X1.5 D
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3N055383
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3N055383
EAN
4022835663720
UBB
500513484518
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
66372