Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
6L639028
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
Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G W 5/16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6L639028
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6.1
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6.1
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
18
Čtyřhranný klíč (mm)
5
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L639028
UBB
500691389513
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
94416-2