Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
8M040838
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
Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G UNF 1/2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8M040838
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
42
Celková délka (mm)
85
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
42
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
42
Celková délka (mm)
85
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
42
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
20
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8M040838
UBB
500691365596
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
93468-1