text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G UNC 7/16

Na objednávku
142,60 Kč
172,55 Kč vč DPH
Objednací číslo 9S564239
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 38
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 38
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 6
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S564239
UBB 500691356926
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 93417-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.