text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G UNC 5/8


Article number 6R641181
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál Jiný
Packed per 1

Specifications

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Article numbers

Article number 6R641181
UBB 500691358740
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  93420-3
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.