Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
0L659296
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
Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G UNC 3/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0L659296
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
75
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
35
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
75
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
35
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
16
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0L659296
UBB
500691355936
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
93416-1