text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G UNC 3/4


Artikelnummer 8J202278
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 105
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 50
Řezný materiál Jiný
Verpakt per 1

Specificaties

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 105
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 50
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 10
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8J202278
UBB 500691359573
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93422-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.