text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G UNC 3/16


Objednací číslo 9V340683
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 5.5
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 5.5
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 24
Čtyřhranný klíč (mm) 4.5
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9V340683
UBB 500691353535
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 93413-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.