Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
0A570805
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
Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G PF 1/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0A570805
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
62
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
BSPF
Délka řezu (mm)
28
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
62
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
BSPF
Délka řezu (mm)
28
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
19
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0A570805
UBB
500691408172
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
96414-1